Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 47946 Diamond Floor Pad Plus 13 tuuman violetti, 5 pk | AD8PFK 4LGR3

3M 47946 Diamond Floor Pad Plus 13 tuuman violetti, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8PFK Malli: 47946Ristiviite: 4LGR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiamond Floor Pad Plus
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriVioletti
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko13 "
Nopeus175-350 rpm tai 1500-3000 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4LGR3 on 6RJL9: n ehdotettu korvaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 47946 Diamond Floor Pad Plus 13 tuuman violetti, 5 kpl
€411.69 / yksikkö