Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45099 TR -levyn varmuuskopiointilevy, 1-1/2 tuumaa, 1/4-20 kierteinen lehtireikä, 30000 Max | CE9DGT 6TP96

3M 45099 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tuuman koko, 1/4-20 kierteinen karan reikä, max 30000

Varastossa
Tuote: CE9DGT Malli: 45099Ristiviite: 6TP96
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
€40.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "-20
Takaosan kiinnitystyyppiKierteellinen arbor-reikä
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Kasvojen kiinnitystyyppiTR
Maks. Kierrosluku30,000 RPM
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHinta
3M 45100 TR -levyn varmuuskopiointilevy, 1-1/2 tuumaa, 1/4-20 kierteinen reikä, 30000 RPM | CE9DGR 6TP97 45100Kova€40.22
3M 45101 TR -levyn varmuuskopiointilevy, 1 tuuman koko, 1/4-20 kierteinen lehtireikä, 30000 Max RPM | CE9DGU 6TP98 45101Keskikokoinen€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45099 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tuuman koko, 1/4-20 kierteinen karan reikä, max 30000
€40.22 / yksikkö