Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 431 kalvoteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävä hopea | AA6WZH 15D123

3M 431 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa

Tuotenumero: AA6WZH Malli: 431Ristiviite: 15D123
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€99.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus41 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus5 yd.
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 300 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus19 paunaa / tuumaa
Paksuus3.1 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVärieräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPkg. MääräHinta
3M 420 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYM 15D104 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€35.81
3M 420 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYN 15D105 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€54.15
3M 420 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYP 15D106 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€122.71
3M 420 kalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYQ 15D107 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€40.79
3M 421 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopeaa AA6WYU 15D110 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€30.19
3M 421 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYV 15D111 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€45.65
3M 421 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYW 15D112 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€95.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 431 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa
€99.62 / yksikkö