Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 426U hiomalautasten rulla, pinnoitettu, ei -tyhjiö, 5 tuuman kiekon halkaisija, 80 hiomarakeista | CE9KMA 48WY45

3M 426U hiomalaikan rulla, päällystetty, ei tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija, 80 hiomahionta

Varastossa
Tuote: CE9KMA Malli: 426URistiviite: 48WY45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu280
Pituus100 ft
Leveys3 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisueräPituusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 775L hiomalaikka, keskikokoinen, keraaminen jyvä, pinnoitettu, 5 tuumaa, 150 hiomakivi | CE9KFQ 448D23 775L5"Keraaminen jyväVioletti-150Hiomalaikka-Ei tyhjiö€1.75
3M 732U hiomalaikka, keskikokoinen, keraaminen jyvä, päällystetty, 5 tuumaa, 150 hiontaterä | CE9KFR 448D25 732U5"Keraaminen jyväVioletti-150PSA-hiomalaikka-Ei tyhjiö€1.29
3M 732U hiomalaikka, keskikokoinen, keraaminen alumiinioksidi, päällystetty, 6 tuumaa, 120 hiomahioma | CE9KFV 447Z90 732U6"Keraaminen alumiinioksidiVioletti-120PSA-hiomalaikka-Ei tyhjiö€1.61
3M 775L hiomalaikka, hieno, keraaminen, päällystetty, 6 tuumaa, 220 hiomahioma, ei-tyhjiö | CE9KFY 48XD79 775L6"KeraaminenVioletti-220Hiomalaikka-Ei tyhjiö€2.82
3M 732U hiomalaikka, hieno, keraaminen rakeinen, päällystetty, 6 tuumaa, 220 hiomakarkeus, ei-tyhjiö | CE9KFZ 448A48 732U6"Keraaminen jyväVioletti-220PSA-hiomalaikka-Ei tyhjiö€1.82
3M 775L hiomalaikka, hieno, keraaminen jyvä, pinnoitettu, 6 tuumaa, 220 hiomahioma, 6 reikää | CE9KGA 448A51 775L6"Keraaminen jyväVioletti-220Hiomalaikka-6-reikä€3.16
3M 732U hiomalaikka, hieno, keraaminen, pinnoitettu, 6 tuumaa, 180 hiomahioma, ei-tyhjiö | CE9KGC 448A36 732U6"Keraaminen jyväVioletti-180PSA-hiomalaikka-Ei tyhjiö€1.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 426U hiomalaikan rulla, päällystetty, ei tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija, 80 hiomahionta
€10.51 / yksikkö