Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4240 Muovikorjaus AC2KDY 2KVA8

3M 4240 Muovin korjaus

Varastossa
Tuote: AC2KDY Malli: 4240Ristiviite: 2KVA8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€148.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovikorjaus
Käyttöaika50 sek.
VäriMusta
Kovettumisaika60 min
Koko200 ml
Tietty painovoima1.0 ja 1.1
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
Temp. alue-40 - 176 astetta F
Vetolujuus1500 - 2000 psi
TyyppiPuolijäykkä
Viskositeetti1400 ja 1800
VOC-sisältö50%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4240 Muovin korjaus
€148.26 / yksikkö