Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 40658-00000-10 Suojalasit Antifog Clear | AD2NJL 3RYJ1

3M 40658-00000-10 Suojalasit Antifog Kirkas

Varastossa
Tuote: AD2NJL Malli: 40658-00000-10Ristiviite: 3RYJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoNA
HihnamateriaaliNeopreeni
UV-suoja99.9%
tuuletusSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriKokoUV-suojaHinta
3M GG2891S-SGAF Sumulasit, ilman tuuletusta, suojalasit, kirkas linssi | CF2TFE 475M56 GG2891S-SGAFHarmaaHuurtumistaPoista valintaYleismaailmallinen99.90%€24.18
3M GG2892-SGAF Epäsumuiset suojalasit, harmaa linssi | CF2TFG 475M57 GG2892-SGAFHarmaaHuurtumistaHarmaaYleismaailmallinen99.90%€24.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 40658-00000-10 Suojalasit Antifog Kirkas
€38.35 / yksikkö