Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 40305-00000-10 Otg-suojalasit Antifog Clear | AE2QNE 4YZ57

3M 40305-00000-10 Otg Suojalasit Antifog Clear

Varastossa
Tuote: AE2QNE Malli: 40305-00000-10Ristiviite: 4YZ57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOTG-suojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliNeopreeni
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystystuuletusHinta
3M 40304-00000-10 Otg-suojalasit pinnoittamattomat kirkkaat | AD2NJB 3RYD8 40304-00000-10päällystämätönEpäsuora€18.28
3M 40300-00000-10 Otg-suojalasit päällystämättömät kirkkaat | AE2QNC 4YZ54 40300-00000-10päällystämätönSuora€19.07
3M 40301-00000-10 Otg-suojalasit Antifog Clear | AE2QND 4YZ55 40301-00000-10antifogSuora€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 40305-00000-10 Otg Suojalasit Antifog Clear
€24.05 / yksikkö