Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 40202 kangasnauha 1w x 1-1 / 2 tuuman halkaisija Grit 60 | AE9MYB 6KXL2

3M 40202 Kangasnauha 1 leveys x 1-1/2 tuumaa, halkaisija karkeus 60

Varastossa
Tuote: AE9MYB Malli: 40202Ristiviite: 6KXL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-spiraalinauha
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija1.5 "
sisu60
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijasisuLeveysHinta
3M 40207 kangasnauha 1w x 1-1 / 2 tuuman pituinen karkeus 36 | AE9MYC 6KXL3 40207Alumiinioksidi1"361.5 "€1.34
3M 60900002472 Kangasnauha, halkaisija 1/2 tuumaa, 15000 RPM | CF2MPD 49VU57 60900002472Keraaminen1 / 2 "801"€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 40202 Kangasnauha 1 leveys x 1-1/2 tuumaa, halkaisija karkeus 60
€1.16 / yksikkö