Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 2 tuumaa L 27 m | AG2VBU 32GV24

3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 2 tuumaa L 27 yd

Varastossa
Tuote: AG2VBU Malli: 3M 4658FRistiviite: 32GV24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen päällystetty irrotettava teippi
Tartunnan lujuus240 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Halkaisija6 63 / 64 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus27 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliAkryylivaahto
Suorituskyky Temp.70 astetta 175 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Paksuus31 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.75
Laivan leveys (cm)17.75
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 1/2 tuumaa L 27 m | AG2VBQ 32GV21 3M 4658F1 / 2 "€172.82
3M 3M 4658F Kaksoispinnoitettu irrotettava teippi 3/4 tuumaa L 27 m | AG2VBR 32GV22 3M 4658F3 / 4 "€231.81
3M 3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi, 1 tuuma L 27 m | AG2VBT 32GV23 3M 4658F1"€295.86
3M 3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 6 tuumaa L 27 m | AG2VBV 32GV25 3M 4658F6"€2,356.91
3M 3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 12 tuumaa L 27 m | AG2VBW 32GV26 3M 4658F12 "€4,565.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4658F Kaksinkertainen irrotettava teippi 2 tuumaa L 27 yd
€771.11 / yksikkö