Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 370 liukastumista estävä teippi, 4 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKN 6BV29

3M 370 liukuestenauha harmaa 4 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7YKN Malli: 370Ristiviite: 6BV29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumihartsi
VäriHarmaa
Pituus60ft.
Materiaalipolypropeeni
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliLeveysHinta
3M 370 liukastumisenestopinta harmaa 6 tuumaa x 60 jalkaa | AC2EBK 2JDA1 370Liukastumista estävä kulutuspintaEi-mineraalipinnoitettu6"€401.28
3M 370 Luistamaton teippi harmaa 2 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKP 6BV30 370Liukuestenauhapolypropeeni2"€150.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 370 liukuestenauha harmaa 4 tuumaa x 60 jalkaa
€249.73 / yksikkö