Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 361 kangasnauha 1/2 tuumaa x 60 jaardia 7.5 Mil White | AA6WWL 15D056

3M 361 kangasteippi 1/2 tuumaa x 60 jaardia 7.5 mil Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6WWL Malli: 361Ristiviite: 15D056

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkankaalla nauha
Tartunnan lujuus38 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriValkoinen
Pituus60 yd.
MateriaaliLasikangas
Suorituskyky Temp.-65 - 450 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus182 paunaa / tuumaa
Paksuus7.5 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7019594010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusHalkaisijaeräPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta
3M 3M 69 2" x 36 jaardia kangasteippi 2 tuumaa x 36 jaardia 7.5 mil valkoinen | AA6WYD 15D095 3M 69 2 "x 36 jaardia40 oz. / Tuumaa-kankaalla nauha36 yd.Jopa 360 astetta F150 paunaa / tuumaa2"€233.00
3M 398FR Hyötykangasteippi, 3 tuumaa X 36 jaardia, 7.0 mil paksu, valkoinen kangas, 12 kpl | CE9CRB 29WR95 398FR38 oz. Tuumaa5.6094 "Nauha32.2 m20 - 250 astetta F.130 paunaa3"€2,593.15
3M 398FR Hyötykangasteippi, 2 tuumaa X 36 jaardia, 7.0 mil paksu, valkoinen kangas, 24 kpl | CE9CRC 29WR94 398FR38 oz. Tuumaa4.7656 "Nauha32.2 m20 - 250 astetta F.130 paunaa2"€3,827.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 361 kangasteippi 1/2 tuumaa x 60 jaardia 7.5 mil Valkoinen
€195.30 / yksikkö