Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 35-1099-01 Puhallin Adflo Papr -järjestelmille | AG2XHD 32NC24

3M 35-1099-01 Puhallin Adflo Papr -järjestelmille

Varastossa
Tuote: AG2XHD Malli: 35-1099-01Ristiviite: 32NC24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
MateriaaliNylon
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8414599080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M TR-301N+ puhallin | CF2PFL 475M30 TR-301N+Muovi7-1 / 2 "x 6" x 2 "€1,079.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 35-1099-01 Puhallin Adflo Papr -järjestelmille
€921.94 / yksikkö