Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 341D -kierrenauha, 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 36 karkeus | CE9FXH 48WX20

3M 341D spiraalinauha, halkaisija 1 tuuma x 1 tuuman leveys, 36 karkeus

Varastossa
Tuote: CE9FXH Malli: 341DRistiviite: 48WX20

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€1.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-spiraalinauha
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija1"
sisu36
Maks. Kierrosluku18,000 RPM
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuLeveysHinta
3M 341D spiraalinauha, 3/4 tuuman halkaisija, 80 karkeus | CE9FXE 48WX21 341D3 / 4 "80Hioma-spiraalinauha17,000 RPM1"€1.12
3M 747D spiraalinauha, 1/2 x 1 tuumaa, 50G, 100 Pk | CE9FXF 2RPC9 747D1 / 2 "50Spiraalinauha-1"€199.88
3M 341D spiraalinauha, 1/2 tuuman leveys, 30000 maks. RPM | CE9FXG 48WX22 341D1 / 2 "80Hioma-spiraalinauha30,000 RPM1 / 2 "€1.02
3M 341D hiomaspiraalinauha, 2 x 2 tuumaa, 100 pk | CF2UGD 40E315 341D2"36Hioma-spiraalinauha8,000 RPM2"€252.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 341D spiraalinauha, halkaisija 1 tuuma x 1 tuuman leveys, 36 karkeus
€1.22 / yksikkö