Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27 1/4 kangasnauha 1/4 tuumaa x 60 jaardia 0.7 Mil valkoinen | AD3TWJ 40P211

3M 27 1/4" kangasteippi 1/4 tuumaa x 60 jaardi 0.7 mil valkoinen

Varastossa
Tuote: AD3TWJ Malli: 27 1/4 "Ristiviite: 40P211
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
€21.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkankaalla nauha
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaLämpökovettuva kumihartsi
VäriValkoinen
Pituus60 yd.
MateriaaliLasikangas
Suorituskyky Temp.Jopa 302 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus0.7 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7019401500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27 1/4" kangasteippi 1/4 tuumaa x 60 jaardi 0.7 mil valkoinen
€21.47 / yksikkö