3M 26533 Hiomanauha 6 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 24gr, 20 Pk | AB9BPV 2AXY9

3M 26533 Hiomanauha 6 tuumaa L x 48 tuumaa pituus Ao 24 gr, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB9BPV Malli: 26533Ristiviite: 2AXY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Pituus48 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.94
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaHinta
3M 51210 Hiomanauha 2 tuumaa L x 132 tuumaa Pituus Ao 45g, 50 Pk | AB9BVJ 2AYR8 51210132 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu2"Rayon-kangasJEHarmaaKarkea€1,941.65
3M 76738 Hiomanauha 2 tuumaa L x 48 tuumaa pituus noin 36gr, 50 pk | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu2"PolyesterikangasYFOranssiErittäin karkea€1,211.45
3M 51207 Hiomanauha 3 tuumaa L x 132 tuumaa Pituus Ao 30g, 50 Pk | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "AlumiinioksidiSuljettu takki3"KangasXHarmaaErittäin karkea€3,368.14
3M 84302 Hiomanauha 3/4 L x 18 tuumaa Pituus n. 36g, 200 Pk | AB9WPN 2FWD2 8430218 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu3 / 4 "PolyesterikangasYFOranssiErittäin karkea€1,190.62
3M 51204 Hiomanauha 4 tuumaa L x 90 tuumaa Pituus Ao 30gr, 50 Pk | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "AlumiinioksidiSuljettu takki4"KangasXHarmaaErittäin karkea€3,413.09
3M 12513 Hiomanauha 3.5 L x 15.5 tuumaa Pituus Ao 30g, 50 Pk | AE6BMQ 5PHZ2 1251315.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu3.5 "Rayon-kangasJERuskeaErittäin karkea€1,018.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 26533 Hiomanauha 6 tuumaa L x 48 tuumaa pituus Ao 24 gr, 20 pk
€555.27 / yksikkö