Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 255L hiomalaikka, rullattu, pinnoitettu, ei-tyhjiö, 5 tuuman kiekon halkaisija, 320 hiomarake | CE9KJP 48WY09

3M 255 litran hiomalaikan rulla, päällystetty, ei-tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija, 320 hiomahionta

Varastossa
Tuote: CE9KJP Malli: 255LRistiviite: 48WY09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriKulta
sisuP320
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisueräTyhjiöreiän suunnitteluLeveysHinta
3M 236U hiomalevy, 80 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk | CE9KEJ 48XA17 236UAlumiinioksidiKultaKeskikokoinen80Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€59.57
3M 236U hiomalevy, karkeus 400, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEP 48XA87 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno400Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19
3M 236U hiomalevy, karkeus 320, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KET 48XA15 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno320Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19
3M 236U hiomalevy, karkeus 220, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEZ 48XA14 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno220Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19
3M 236U hiomalevy, 180 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KFC 48XA86 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno180Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19
3M 236U hiomalevy, karkeus 120, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFG 48XA16 236UAlumiinioksidiKultaLoppu120Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19
3M 236U hiomalevy, 100 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFJ 48XA88 236UAlumiinioksidiKultaLoppu100Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 255 litran hiomalaikan rulla, päällystetty, ei-tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija, 320 hiomahionta
€170.00 / yksikkö