Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2552 vaimennuskalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WTE 15C975

3M 2552 Vaimennusfolioteippi 2 tuuman x 5 jaardin hopea

Varastossa
Tuote: AA6WTE Malli: 2552Ristiviite: 15C975
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
€90.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaimennuskalvo
Tartunnan lujuus65 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli viskoelastinen polymeeri
VäriHopea
Pituus5 yd.
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-25 - 175 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus126 paunaa / tuumaa
Paksuus15 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 2552 vaimennusfolioteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WTC 15C973 25521 / 2 "€24.39
3M 2552 vaimennuskalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WTD 15C974 25521"€41.71
3M 2552 vaimennusfolioteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WTF 15C976 25523 / 4 "€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2552 Vaimennusfolioteippi 2 tuuman x 5 jaardin hopea
€90.54 / yksikkö