3M 14721 Psa levyrulla 6 reikää 6 tuumaa 80g alumiinioksidia, 4 pk | AB9WMK 2FVF2

3M 14721 Psa levyrulla 6 reikää 6 tuumaa 80g alumiinioksidia, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB9WMK Malli: 14721Ristiviite: 2FVF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriKulta
Levy Dia.6"
Levyt per rulla100
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnittelu6-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.44
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 21799 levyrulla ilman reikää 5 tuumaa 80g alumiinioksidia, 4 pk | AB9BPY 2AXZ7 21799Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta5"80Ei reikää€635.00
3M 21761 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 80g alumiinioksidia, 4 pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Avoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea6"80Ei reikää€1,462.56
3M 20887 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P80g, 250 pk | AB9BYM 2AZU3 20887Suljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea5"80Ei reikää€549.52
3M 00051131025998 Psa-levyrulla Ei reikää 2-3/4 tuumaa P80g, 10 pk | AB9BYT 2AZX3 00051131025998Avaa takkiPaperiAKulta2.75 "80Ei reikää€1,452.31
3M 01363 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa P80g, 4 pk | AB9BYZ 2AZY4 01363Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhatKulta6"80Ei reikää€1,042.64
3M 21786 Psa levyrulla, ei reikää 8 tuumaa 100g, 4 kpl | AB9JLY 2DKA9 21786Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta8"100Ei reikää€903.60
3M 21798 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta5"100Ei reikää€757.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14721 Psa levyrulla 6 reikää 6 tuumaa 80g alumiinioksidia, 4 pk
€1,116.85 / yksikkö