Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14211 TS -levyn varmuuskopiointityyny, 2 tuumaa, 1/4 tuuman kierrereikä, 20 maks. Kierrosluku | CE25000DEG 9TJ6

3M 14211 TS Disc Backup Pad, 2 tuuman koko, 1/4 in-20 kierteinen karan reikä, 25000 XNUMX maks. kierrosta minuutissa

Varastossa
Tuote: CE9DEG Malli: 14211Ristiviite: 6TJ68
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
€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "-20
Takaosan kiinnitystyyppiKierteellinen arbor-reikä
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Kasvojen kiinnitystyyppiTS
Maks. Kierrosluku25,000 RPM
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiheysKasvojen kiinnitystyyppiMaks. KierroslukuHinta
3M 14216 TS -levyn varmuuskopiointilevy, 3 tuuman kokoinen, 1/4 tuuman 20-kierteinen reikä, 20000 maks. Kierrosluku | CE9DEE 6TJ71 14216KumiKovaTS20,000 RPM€48.44
3M 14215 TS -levyn varmuuskopiointityyny, 3 tuuman kokoinen, 1/4 tuuman 20-kierteinen reikä, 18000 maks. Kierrosluku | CE9DEF 6TJ70 14215KumiKeskikokoinenTS18,000 RPM€48.44
3M 88748 TR -levyn varmuuskopiointityyny, 3 tuuman koko, 3/8-24 INT Pikavaihto 20000 Max RPM | CE9DGL 52WN66 88748MuoviKovaTR20,000 RPM€59.48
3M 45091 TR -levyn varmuuskopiointilevy, 3 tuumaa, 1/4-20 kierteinen reikä, 20000 maks. Kierrosluku | CE9DGM 6TP88 45091KumiKovaTR20,000 RPM€50.35
3M 45092 TR -levyn varmuuskopiointilevy, 3 tuumaa, 1/4-20 kierteinen reikä, 18000 maks. Kierrosluku | CE9DGN 6TP89 45092KumiKeskikokoinenTR18,000 RPM€49.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14211 TS Disc Backup Pad, 2 tuuman koko, 1/4 in-20 kierteinen karan reikä, 25000 XNUMX maks. kierrosta minuutissa
€40.36 / yksikkö