Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14008 Psa Disc Roll 6 tuumaa 320 Grit 125/rulla, 4 Pk | AC2EET 2JEE4

3M 14008 Psa Disc Roll 6 tuumaa 320 Grit 125/rulla, 4 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EET Malli: 14008Ristiviite: 2JEE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, hartsiliimattu, stearaatti
TaustamateriaaliElokuva
Taustapaino3 milj
VäriVioletti
Levy Dia.6"
Levyt per rulla125
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Tyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 96433 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P320g, 6 pk | AC2ECV 2JDK2 96433Avaa takkiPaperiAKulta5"Ei reikää€1,056.48
3M 96436 Psa levyrulla 5 reikää 5 tuumaa P320g, 6 pk | AC2ECW 2JDK3 96436Avaa takkiPaperiAKulta5"5-reikä€1,111.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14008 Psa Disc Roll 6 tuumaa 320 Grit 125/rulla, 4 Pk
€563.98 / yksikkö