Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 13623 Kierrepyörän purse / viimeistely 14 x 2 x 8 Med | AB9JPB 2DKX3

3M 13623 Convolute Wheel Debur/viimeistely 14 x 2 x 8 Med

Varastossa
Tuote: AB9JPB Malli: 13623Ristiviite: 2DKX3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole8"
TiheysKova (8)
Halkaisija14 "
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku2550
TyyliSilmienpoisto ja viimeistely
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineArbor HoleTiheysHalkaisijaLuokkaMaks. KierroslukuTyyliHinta
3M 01716 Kierrepyörän purse / reuna 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Piikarbidi5"Kova (8)12 "Loppu3000Purseenpoisto ja reunojen säteily€437.43
3M 03967 Convolute Wheel Debur/reuna 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Piikarbidi3"Kova (8)8"Loppu4500Purseenpoisto ja reunojen säteily€908.32
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Karkea, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Alumiinioksidi3"Keskikokoinen (5)8"Karkea4500Metallin viimeistely€1,125.44
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Piikarbidi1"Kova (7)6"Loppu6000Silmienpoisto ja viimeistely€611.91
3M 03994 Convolute Wheel Debur/viimeistely 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Piikarbidi1"Kova (8)6"Loppu6000Silmienpoisto ja viimeistely€581.98
3M 17224 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Piikarbidi5"Kova (8)12 "Loppu3000Silmienpoisto ja viimeistely€384.25
3M 01672 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Piikarbidi5"Keskikokoinen (6)12 "Loppu3000Silmienpoisto ja viimeistely€622.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13623 Convolute Wheel Debur/viimeistely 14 x 2 x 8 Med
€764.77 / yksikkö