Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1218 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia | AA6VDU 15C044

3M 1218 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6VDU Malli: 1218Ristiviite: 15C044
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
€60.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus19 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKeltainen
Pituus36 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.Jopa 356 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus3 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.LeveysHinta
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCW 15C021 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F1 / 2 "€17.57
3M 1205 kalvoteippi polyimidi, keltainen 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCX 15C022 120535 oz. / Tuumaa5 yd.0 astetta 311 astetta F1 / 4 "€9.96
3M 1205 -kalvoteippi, polyimidinkeltainen, 1 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCY 15C023 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F1"€34.45
3M 1205 -kalvoteippi, polyimidi, keltainen, 2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VCZ 15C024 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F2"€59.06
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VDA 15C025 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F3 / 4 "€26.09
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia | AA6VDB 15C026 120535 oz. / Tuumaa5 yd.Jopa 311 astetta F3 / 8 "€13.37
3M 1205 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VDC 15C027 120535 oz. / Tuumaa36 yd.Jopa 311 astetta F1 / 2 "€88.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1218 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia
€60.06 / yksikkö