Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11874-00000-20 Suojalasit sisäilmalinsseihin | AD6NBF 46F392

3M 11874-00000-20 Suojalasit Af Indoor Outdoor Lens

Varastossa
Tuote: AD6NBF Malli: 11874-00000-20Ristiviite: 46F392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysantifog
Linssin väriSisä- / ulkopeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin värisininen
TemppelityyliJohdollinen ohjausjärjestelmä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 11872-00000-20 Suojalasit Vaahtotiiviste Kirkas Af Linssi | AD6NBD 46F390 11872-00000-20Poista valintaPoista valintasininen€19.44
3M 11873-00000-20 Turvalasien vaahtomuovitiiviste harmaa ja linssi AD6NBE 46F391 11873-00000-20HarmaaHarmaaHarmaa€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11874-00000-20 Suojalasit Af Indoor Outdoor Lens
€20.44 / yksikkö