Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11329-00000-20 Suojalasit Kirkas huurtumaton | AE4ZVE 5PA86

3M 11329-00000-20 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AE4ZVE Malli: 11329-00000-20Ristiviite: 5PA86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
Temppelityylimuotoillut
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 11328-00000-20 Suojalasit I / o Naarmuuntumaton AD2EJN 3NRU1 11328-00000-20Poista valintaNaarmunkestäväSisällä ulkonaPoista valinta€6.76
3M 11326-00000-20 Suojalasit Kirkas naarmuuntumaton | AD7EHY 4DY81 11326-00000-20Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaPoista valinta€5.27
3M 11327-00000-20 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton AD7EHZ 4DY82 11327-00000-20HarmaaNaarmunkestäväHarmaaHarmaa€6.76
3M 11228-00000-100 Suojalasit Kirkas Päällystämätön AE4CAM 5JDW7 11228-00000-100Poista valintapäällystämätönPoista valintaPoista valinta€4.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11329-00000-20 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€6.76 / yksikkö