Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 08765 Ilmastointilevy alumiinioksidi 1-1 / 2 tuumaa Med Tr | AE2WEL 4ZR55

3M 08765 Ilmastointilevy Alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa Med Tr

Varastossa
Tuote: AE2WEL Malli: 08765Ristiviite: 4ZR55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHioma-aineHioma-tyyppiMaks. KierroslukuTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Hinta
3M 22408 Lukituslevy Alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100AlumiinioksidiSuljettu takki30,000KangasYFRuskea1.5 "€84.77
3M 15908 luja levy alumiinioksidi 3 tuumaa Vf Tr, 100 pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden20,000--Kastanjanruskea3"€436.45
3M 85238 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 250 mikronia, 10 pk | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFVihreä1.5 "€545.29
3M 85239 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 125 mikronia, 10 pk | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFMusta1.5 "€477.66
3M 85240 Flex Diamond Disc 1-1/2 tuumaa 74 mikronia, 10 pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamondAvaa takki30,000Vedenpitävä kangasYFpunainen1.5 "€410.90
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 tuumaa 74 mikronia Tr, 5 pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamondAvaa takki20,000Vedenpitävä kangasYFpunainen3"€456.02
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 tuuman 10 mikronin Tr, 10 pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamondAvoin takki, hartsiliimattu30,000Vedenpitävä kangasYFsininen1"€189.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 08765 Ilmastointilevy Alumiinioksidi 1-1/2 tuumaa Med Tr
€2.14 / yksikkö