Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 08405 saumatiiviste 1/10 gallonan patruuna | AC2KDH 2KUU7

3M 08405 Saumatiiviste 1/10 gallonan patruuna

Varastossa
Tuote: AC2KDH Malli: 08405Ristiviite: 2KUU7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumatiiviste
Kovettumisaika45-50 minuuttia
Tyyppi1/10 Gal. Patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työaika (minuuttia) (20-30)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 08405 Saumatiiviste 1/10 gallonan patruuna
€53.64 / yksikkö