Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0200-51 polykarbonaattilevy 4 x 6 tuumaa, 10 pk | AD6ZZY 4CWH2

3M 06-0200-51 polykarbonaattilevy 4 x 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6ZZY Malli: 06-0200-51Ristiviite: 4CWH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisuojalevy
ToimintoSuunniteltu suojaamaan automaattisen tummenevan suodattimen ulkopintaa kipinöiltä ja roiskeilta
Levyn koko4 x 6 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiUlkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLevyn kokoTyyppiHinta
3M 06-0200-20 polykarbonaattilevy 4 5/8 x 2-1/2 tuumaa, 5 pk | AD6ZZZ 4CWH3 06-0200-20Suunniteltu suojaamaan automaattisen tummenevan suodattimen sisäpintaa kipinöiltä ja roiskeilta4 5/8 x 2-1 / 2 "Sisällä€33.93
3M 06-0200-30 polykarbonaattilevy 4-5/8 x 3-1/16 tuumaa, 5 pk | AD7AAA 4CWH4 06-0200-30Suunniteltu suojaamaan automaattisen tummenevan suodattimen sisäpintaa kipinöiltä ja roiskeilta4-5/8 x 3-1/16"Sisällä€38.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0200-51 polykarbonaattilevy 4 x 6 tuumaa, 10 pk
€86.52 / yksikkö