Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 03760 Pyörivä läppäkotelo 9/16 x 1 tuumaa, 10 pk | AB9BWM 2AZA1

3M 03760 Pyörivä läppäkotelo 9/16 x 1 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9BWM Malli: 03760Ristiviite: 2AZA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,305.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä läppäkoko
Hioma-aineVolframikarbidia
sisu330
Ei sisällyTakka
tekniset tiedotMIL-R-81841 (AS) ja MIL-W-81840 (AS)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpän pituus (1 ")
    • Läpän leveys (9/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 03766 Pyörivä läppä, koottu 9/16 x 1-1/4in, 10 pk | AB9BWD 2AYY4 03766€1,365.55
3M 03765 ​​Pyörivä läppäkotelo, 1 x 2 tuumaa, 5 kpl | AB9BWE 2AYY9 03765€1,559.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 03760 Pyörivä läppäkotelo 9/16 x 1 tuumaa, 10 kpl
€1,305.23 / yksikkö