Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 03727 Unitized Wheel 3x1/8x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9JNW 2DKV1

3M 03727 Unitized Wheel 3x1/8x1/4 Ao Med, 40 pk

Varastossa
Tuote: AB9JNW Malli: 03727Ristiviite: 2DKV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€826.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriRusketus
TiheysKova (7)
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku18,100
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliLeikkaa ja kiillota
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHioma-aineVäriLeveysTiheysHalkaisijaLuokkaMaks. KierroslukuHinta
3M 03705 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Leikkaa ja kiillotaAlumiinioksidiRusketus1 / 2 "Kova (7)3"Keskikokoinen15,100€760.02
3M 03728 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Leikkaa ja kiillotaAlumiinioksidiRusketus1 / 4 "Kova (7)3"Keskikokoinen18,100€971.91
3M 14042 Unitized Wheel 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Leikkaa ja kiillotaPiikarbidiHarmaa1 / 4 "Kova (7)4"Keskikokoinen12,100€770.84
3M 29205 Unitized Wheel 4.5 Halkaisija 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Leikkaa ja kiillotaAlumiinioksidiRusketus7 / 8 "Kova (7)4.5 "Keskikokoinen11,000€304.59
3M 01012 Unitized Wheel 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 pk | AB9CCD 2BAD4 01012Puhdista ja kuoriPiikarbidiMusta1"Kova (7)3"Erittäin karkea14,100€642.10
3M 01563 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Leikkaa ja kiillotaAlumiinioksidiRusketus1 / 4 "Keskikokoinen (5)3"Loppu18,100€957.80
3M 01032 Unitized Wheel 6 tuuman halkaisija x 1 Lx5/8 Sc Xcrs, 2 kpl | AB9JJG 2DHZ3 01032Puhdista ja kuoriPiikarbidiMusta1"Kova (7)6"Erittäin karkea7000€447.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 03727 Unitized Wheel 3x1/8x1/4 Ao Med, 40 pk
€826.78 / yksikkö