Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 02691 Hiomapaperirulla 75 jalkaa 320g, 6 pk | AB9WTG 2FXE9

3M 02691 Hiomapaperirulla 75 jalkaa 320g, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WTG Malli: 02691Ristiviite: 2FXE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,099.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapaperirulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriKulta
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Pituus75ft.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)17.98
Laivan pituus (cm)27.53
Laivan leveys (cm)17.17
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisueräHinta
3M 02689 Hiomapaperirulla 75 jalkaa 400g, 6 pk | AB9BZC 2AZZ5 02689Erittäin hieno400Hiomapaperirulla€1,099.85
3M 7100216685 Abrasive Utility Roll, 2 3/4 tuumaa L x 135 ft L, Keraaminen, 320 Grit, C Wt Paperi, PSA, 321U | CN7TMH 804GV0 7100216685--rulla€135.71
3M 7100215728 Abrasive Utility Roll, 2 3/4 tuumaa L x 90 ft L, Keraaminen, 240 Grit, C Wt Paperi, PSA, 321U | CN7TMJ 804GV3 7100215728--rulla€90.51
3M 7100219219 Abrasive Utility Roll, 2 3/4 tuumaa L x 39 ft L, Keraaminen, 240 Grit, C Wt Paperi | CN7TMT 804GV1 7100219219--rulla€63.28
3M 02695 Hiomalaikkarulla, alumiinioksidi, paperi, ei-tyhjiö, A, 6 PK | CN7VPZ 2JEA9 02695--Hiomalaikka€929.91
3M 36196 hiekkapaperirulla, 2 3/4 tuumaa leveys x 39 jalkaa pituus, keraaminen, 400 karkeus, koukkusilmukka, 321U | CN7WET 259Y93 36196--rulla€78.57
3M 36191 hiekkapaperirulla, 2 3/4 tuumaa leveys x 39 jalkaa pituus, keraaminen, 180 karkeus, koukkusilmukka, 321U | CN7WEU 259Y90 36191--rulla€78.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02691 Hiomapaperirulla 75 jalkaa 320g, 6 kpl
€1,099.85 / yksikkö