3M 01665 Pölytön levy 5 x NH 40 5 tuumaa D, 500 Pk | AB9CCN 2BAF9

3M 01665 Pölytön levy 5 x NH 40 5 tuumaa D, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AB9CCN Malli: 01665Ristiviite: 2BAF9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,961.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
VäriVihreä
Levy Dia.5"
LuokkaKarkea
sisu40
Tyhjiöreiän suunnittelu8-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisuHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliTaustapainoVäriHinta
3M 21919 Psa hiomalaikka Sc Papr 12 tuumaa 120g, 100 pk | AB9BNZ 2AXL8 21919Hiomalevy120SilikonikarbidiSuljettu takkiEi reikääPaperiCMusta / Harmaa€678.34
3M 83678 Psa Hiomalaikka Polypropeeni 5 tuumaa P600g, 400 Pk | AB9BPC 2AXP9 83678PSA-hiomalaikka600AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu, kuormankestäväEi reikääElokuvaEValkoinen€822.15
3M 50452 Psa hiomalevykangas 5 tuumaa 120g, 250 pk | AB9MUTTA 2AYH8 50452PSA-hiomalaikka120AlumiinioksidiAvaa takkiEi reikääKangasJRuskea€332.48
3M 88874 Psa hiomalaikka alumiinioksidikangas 20 tuumaa 80g, 10 pk | AB9BUU 2AYH9 88874PSA-hiomalaikka80AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääKangasXRuskea€410.58
3M 88875 Psa hiomalaikka alumiinioksidikangas 20 tuumaa 60g, 10 pk | AB9BUV 2AYJ5 88875PSA-hiomalaikka60AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääKangasXRuskea€479.96
3M 88872 Psa hiomalaikka keraaminen kangas 12 tuumaa 50g, 10 pk | AB9BVL 2AYT5 88872PSA-hiomalaikka50Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääVedenpitävä kangasYFpunainen€321.62
3M 22043 Psa hiomalaikka Sc Papr 12 tuumaa 180g, 100 pk | AB9BWB 2AYY1 22043Hiomalevy180SilikonikarbidiSuljettu takkiEi reikääPaperiCMusta / Harmaa€674.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01665 Pölytön levy 5 x NH 40 5 tuumaa D, 500 Pk
€1,961.68 / yksikkö