Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 01451 Hiomanauha, pituus 42 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KTF 48XD27

3M 01451 Hiomanauha, pituus 42 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: CE9KTF Malli: 01451Ristiviite: 48XD27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 200 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus42 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0252
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVärisisuPituusLeveysHinta
3M 01457 Hiomanauha, pituus 48 tuumaa, leveys 6 tuumaa, alumiinioksidi, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KRR 48XD08 01457AlumiinioksidiKangasRuskea6048 "6"€22.22
3M 60410012979 Hiomahihna, 42 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KTB 32UM21 60410012979KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssi8042 "1"€7.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01451 Hiomanauha, pituus 42 tuumaa, leveys 1 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen
€4.34 / yksikkö