Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 00048011086057 Mattokotelo 18 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AD9ZGM 4VZ90

3M 00048011086057 Maton konepelti 18 tuumaa valkoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD9ZGM Malli: 00048011086057Ristiviite: 4VZ90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton konepelti
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliPolyesterikuitu
Koko18 "
Nopeus150 200 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4VZ90 on 21D050: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 48011086064 Mattokotelo 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AD9ZGN 4VZ91 4801108606419 "€313.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00048011086057 Maton konepelti 18 tuumaa valkoinen, 5 kpl
€288.74 / yksikkö