Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 00048011082974 Käsityynyn pidike Sininen LW, 10 Pk | AD9ZGL 4VZ85

3M 00048011082974 Käsityynyn pidike Sininen LW, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD9ZGL Malli: 00048011082974Ristiviite: 4VZ85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädensijapidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 6473 -käsialustan pidike ruskea 9l x 4in. W | AA9CQM 1CJ79 64739"4"€94.17
3M 09493 Käsityynyn pidike Koukku/silmukka, 10 kpl | AE9MYD 6KXL6 094934.75 "3.5 "€138.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00048011082974 Käsityynyn pidike Sininen LW, 10 kpl
€415.67 / yksikkö