WESTWARD Sokeat niitit, nappi


Suodattaa
TyyliMalliPoran kokoGrip-aluePää Dia.Pään korkeusReiän kokoKaran materiaaliNiitti Dia.Niitin pituusHinta (ei alv)
A
5NNY6
#110.376 - 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 - 0.196 "Alumiini3 / 16 "0.7 "-
Tarjouspyyntö
B
5NNZ0
#110.751 - 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 - 0.196 "Alumiini3 / 16 "1.051 "€30.33
C
5RTV5
#110.876 - 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "1.177 "€178.77
D
5RUC0
#110.501 - 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.799 "€41.99
E
5NPH0
#110.626 - 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 - 0.196 "Teräs3 / 16 "0.925 "-
Tarjouspyyntö
F
5 RUD7
#110.251 - 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Ruostumaton teräs3 / 16 "0.551 "-
Tarjouspyyntö
G
5NPD0
#200.376 - 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.65 "€24.53
H
5NPC8
#200.188 - 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.401 "-
Tarjouspyyntö
I
5RTX8
#200.188 - 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 - 0.164 "Teräs5 / 32 "0.532 "€43.63
J
5NPE4
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Teräs1 / 4 "0.724 "-
Tarjouspyyntö
K
5NNZ6
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 - 0.261 "Alumiini1 / 4 "0.75 "-
Tarjouspyyntö
L
5NPE6
F0.626 - 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Teräs1 / 4 "1"-
Tarjouspyyntö
M
5NPH5
F0.376 - 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Teräs1 / 4 "0.724 "€5.47
N
5RTV9
F0.501 - 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 - 0.261 "Ruostumaton teräs1 / 4 "0.85 "€61.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?