SharkBite on johtava korkealaatuisten putkistoratkaisujen toimittaja putkisto-, huolto- ja korjaustöihin sekä vedenlämmittimien asennuksiin. SharkBite Plumbing Products -luetteloon kuuluvat kytkimet, kyynärpäät, venttiilit, adapterit, tees, jakotukit, PEX-putket, paineensäätimet, syöttöpysäyttimet ja alipainekatkaisijat. UL-listatut ja NSF-sertifioidut SharkBite-kytkimet on valmistettu messingistä ja niissä on push-to-connect-muotoilu, mikä sopii ihanteellisesti kahden CPVC-, PEX-, kupari-, HDPE- tai PE-RT-putken nopeaan yhdistämiseen missä tahansa yhdistelmässä. Näiden kytkimien enimmäispaine on 200 psi ja ne voivat toimia lämpötiloissa 0-200 Fahrenheit-astetta. Ne eivät vaadi juottamista, puristamista tai liimaamista ja ne voidaan helposti asentaa ahtaisiin tiloihin.
Tuotemerkin monikierrossulkuventtiilit on suunniteltu ohjaamaan ja rajoittamaan veden virtausta kalusteisiin tai laitteisiin huoltoa ja korjausta varten. Näissä SharkBiten neljänneskierroksellisissa täysaukkoisissa sulkuventtiileissä on 1/2 tuuman push-to-connect sisääntulo nopeaa asennusta ja helppoa käyttöä varten. Ne voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa 40 - 180 Fahrenheit astetta, ja niitä on saatavana suorina ja kulmikkaana.