PALMETTO PACKING 5000-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 850 F , Väri: Kiiltävä harmaa , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Joustava grafiittipakkaus , Max. Pumppujen paine (PSI): 125 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4400 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
5000
5ft.€94.84
A
5000
10ft.€138.95
A
5000
25ft.€293.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?