PALMETTO PACKING 1555-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -450 - 800 F , Väri: Tylsä harmaa , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Grafiittifilamenttien pakkaus grafiitilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 3500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 3500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 3 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1555
5ft.€318.79
A
1555
10ft.€590.91
A
1555
25ft.€1,393.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?