PALMETTO PACKING 1367S-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 500 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: PTFE-valkoinen pakkaus voitelulla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 1200 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 500 , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1367S
5ft.€211.09
A
1367S
10ft.€386.87
A
1367S
25ft.€821.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?