LITTLE GIANT PUMPS 1.5-MDI-SC-sarjan magneettikäyttöiset pumput


Suodattaa
Kapasiteetti: 5.5 gpm , Purkaa: 1/4 "MNPT , GPM 1 jalan etäisyydellä: 5.4 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 5 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 4.1 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 2.7 , Korkeus: 4.5 " , Juoksupyörän materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , Nesteen lämpötila: 150 astetta F , RPM: 3100 , Leveys: 3.5 "
TyyliMalliJänniteAmpeeriaWattsPSIHPJohdon pituusHinta (ei alv)
A
589201
115V1.188W5.41/356 ft.€297.82
Tarjouspyyntö
A
589211
230V0.795W5.41/356 ft.€341.36
Tarjouspyyntö

1.5-MDI-SC-sarjan magneettikäyttöiset pumput

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC-sarjan magneettikäyttöisiä pumppuja käytetään syövyttävien tai vaarallisten nesteiden, kuten happojen, emästen ja liuottimien, siirtämiseen. Niiden magneettinen käyttörakenne eliminoi perinteisten tiivisteiden tarpeen, estää vuodot ja varmistaa ympäristöturvallisuuden. Heitä käytetään kemikaalien valmistuksessa, lääketuotannossa, jätevesien käsittelyssä ja laboratorioissa käsittelemällä haastavia nesteitä prosessin eheyden säilyttäen. Näissä pumpuissa on lasitäytteinen polypropeenimagneettikotelo, joka tarjoaa poikkeuksellisen korroosionkestävyyden ja suojaa kemialliselta hajoamiselta, mikä tekee niistä ihanteellisia syövyttävien nesteiden käsittelyyn. Niissä on keraamiset painelevyt ja akselikomponentit kestävyyden parantamiseksi ja kulumisen minimoimiseksi. Nämä magneettikäyttöiset pumput on varustettu nitriili-O-renkaalla, joka tarjoaa tehokkaan tiivistyksen vuotojen estämiseksi käsiteltäessä öljyjä, kemikaaleja ja liuottimia, mikä varmistaa toiminnan eheyden ja turvallisuuden nesteenkäsittelyprosesseissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?