HARTELL PABX-sarjan lauhdepumput


Hartell PABX -sarjan lauhdepumput soveltuvat kaasulauhdutusuunisovelluksiin. Nämä yksiköt tarjoavat suurimman nostokorkeuden (jopa 22 jalkaa) ja suuremman kapasiteetin säiliön (4 Quart) kuin perinteiset asuinrakennusten lauhdepumput lauhteen poistamiseksi.

Suodattaa
Johdon pituus: 6 ft. , Korkeus: 9.75 " , Imuaukon koko: 3/4 "FNPT , Pituus: 6" , Leveys: 9.25 "
TyyliMalliHPTulovirtaJänniteHinta (ei alv)
A
ALABX-115
1/201.6A115V€380.75
Tarjouspyyntö
A
ALABX-230
1/250.84A230V€380.75
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on sisäänrakennettu täyden virtauksen takaiskuventtiili, joka estää veden takaisinvirtauksen ja saastumisen vesilinjassa.
  • Ne on varustettu suuremman vääntömomentin moottorilla kondenssiveden pumppaamiseksi pois säiliöstä virtausnopeudella 155 gal/h (maksimi).
  • Nämä kevyet kaupalliset pumput on integroitu öljyä ja kemikaaleja kestävillä elementeillä pumpun käyttöiän pidentämiseksi, ja ne kestävät enintään 110 asteen lämpötilaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ABC-muovisäiliöiden tarkoitus?

ABC-muovisäiliöillä on erittäin korkea vetolujuus ja alhainen sulamispiste, mikä tekee niistä ihanteellisia korkeissa lämpötiloissa. Nämä yksiköt ovat riittävän kestäviä kestämään kovaa käyttöä ja epäsuotuisia ympäristöolosuhteita.

Kuinka monta tuloa PABX-sarjan pumpuissa on?

PABX-sarjan pumpuissa on 1-1/8 tuuman ja 1-3/8 tuuman yläpuolinen tuloaukko ja 3/4 FNPT vaihtoehtoinen tuloaukko pohjassa.

Mikä on turva-apukytkin?

Turva-apukytkin näyttää kondenssiveden tason säiliössä ja estää tyhjennysastian ylivuodon. Tämä kytkin aktivoituu, kun veden pinta nousee ja ylittää tietyn pisteen, jolloin kytkinmekanismi laukeaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?