HARTELL HAD-sarjan lauhdepumput


Hartell HAD -sarjan lauhdepumput sopivat kaikentyyppisiin AC-laitteisiin 15 kW:iin (45000 26 BTU) asti, kaupallisiin jäähdytyksiin ja muihin lauhdeuunisovelluksiin. Nämä yksiköt tarjoavat pumppauspäät jopa 155 jalkaan ja virtausnopeudet jopa XNUMX gal/h. Ne voidaan asentaa muoviputkien sisään...ng eristettyjen jäähdytysputkien vieressä.Lue lisää

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 100-230 V , Käyttötyyppi: Kaukosäädin , Imuaukon halkaisija: 0.4 " , Käyttölämpötila Alue: 0 - 122 astetta F. , Poistoaukon halkaisija: 0.27 " , Tehon kulutus: 3W
TyyliMalliMax. VirtausnopeusMelutasoViilennyskapasiteettiHinta (ei alv)
A
HAD-8
3.17 Gal/hr19 dBA30000 XNUMX BTU€78.94
Tarjouspyyntö
A
HAD-15
5.28 Gal/hr21 dBA45000 XNUMX BTU€93.13
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on jännitteettömillä koskettimilla varustetut hälyttimet, jotka ilmoittavat ja käyttävät kytkimen avaamista/sulkemista, kun säiliö osoittaa vedenpinnan nousua/laskua.
  • Näiden pumppujen kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, pienemmän tilan ja hiljaisemman toiminnan.
  • Ne tarjoavat ylikuumenemissuojan, joka estää vaarallisen ylikuumenemisen, joka voi aiheuttaa moottorihäiriön.
  • Niissä on myös 6 jalan virtajohto, jolla pumppu on helppo sijoittaa, ja useita tulovaihtoehtoja nopeaa kytkentää varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat jännitteettomat koskettimet?

Jännitteettomat koskettimet tai kuivakoskettimet (joissa ei kulje virtaa tai jännitettä) käyttävät apulaitetta, joka lähettää suljetun/avoin kosketinsignaaleja pumppujärjestelmään.

Mikä on korkean tason hälytys?

Se on kondenssivesisäiliöön asennettu laite, joka antaa hälytyksen estääkseen kondenssiveden liiallisen kerääntymisen ja suojaa näin vuodoilta ja ylivuodoilta, jotka voivat aiheuttaa vakavia vesivaurioita.

Mitkä ovat HAD-sarjan lauhdepumppujen asennusvaiheet?

  • Varmista, että pumppu on irrotettu päävirtalähteestä ennen pumpun asennusta/työskentelyä.
  • Leikkaa sopivan kokoinen alue katosta, jotta kanava (putki) pääsee läpi.
  • Kun asennat jäähdytysputkia, varmista, että kanavan kulmassa on tilaa lauhdepumpulle.
  • Aseta seuraavaksi tyhjennysputki (putki) kondenssivesialtaalta säiliön tuloaukkoon. Jos tyhjennysputki on suurempi kuin tuloaukko, käytä suuren putken (putken) sovitinta ja kiinnitä se liitoksella, jotta se ei vuoda vettä.
  • Kiinnitä poistoputken ja pumpun poistoaukon välinen liitäntä sopivalla putkipuristimella tai nippusiteellä.
  • Valinnainen hälytysliitäntä estää jäähdytyslaitteiston, jos pumppu epäonnistuu tai ei pysty poistamaan vettä poistoputken tukoksen vuoksi.
  • Kun pumppu on testattu, kiinnitä kanavien kannet ja kattolevy.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?