HARTELL A2-sarjan lauhdepumput


Hartell A2 -sarjan lauhdepumput soveltuvat sovelluksiin, joissa käytetään suuria vesipiikkejä kaupallisissa ja teollisissa ilmastointijärjestelmissä, suurissa jäähdytysyksiköissä ja useiden yksiköiden asennuksissa useiden viemärien yhdistämiseksi yhdeksi jätepumpuksi.

Suodattaa
Korkeus: 10 " , HP: 1/10 , Sisäläpimitta: 1-3/8 "sisääntulo , Pituus: 9" , Ulostulon koko: 3/8 "FNPT , Leveys: 6"
TyyliMalliJänniteTyyppiTulovirtaHinta (ei alv)
A
A2-X115
115VLisäkytkimellä3.1A€514.14
Tarjouspyyntö
A
A2-115
115VIlman apukytkintä3.1A€500.85
Tarjouspyyntö
A
A2-X230
230VLisäkytkimellä1.5A€514.56
Tarjouspyyntö
A
A2-230
230VIlman apukytkintä1.5A€501.27
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä pumpuissa on vankat elementit, jotka tarjoavat poikkeuksellisen öljyn- ja kemikaalinkestävyyden. Ne kestävät korkeintaan 150 asteen lämpötilaa.
  • Ne tarjoavat moottorin lämpösuojan estämään vaarallisen ylikuumenemisen, joka voi aiheuttaa moottorivian.
  • Ne on varustettu kuulalaakereilla, jotka suojaavat roiskeilta ja höyryiltä.
  • Niissä on kiinteää valettua alumiinia oleva säiliö kondenssiveden keräämiseen ja automaattiseen poistamiseen laitteesta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan yksikkörakentamisella?

Yhtenäinen rakenne tarkoittaa, että sekä runko että runko kootaan yksikköön. Tämä parantaa laadunvalvontaa ja suojaa yksikköä ulkoisilta tekijöiltä.

Mikä on pikakytkin?

Snap-toiminen kytkin siirtää kontaktit nopeasti yhdestä asennosta toiseen. Nämä kytkimet sopivat tilanteisiin, joissa piirin nopea avaaminen/sulkeminen on tarpeen, kuten lauhdepumput, joiden on käynnistettävä/pysähdyttävä vedenpinnan noustessa/laskeessa keräyssäiliössä.

Mikä on näiden lauhdepumppujen takaiskuventtiilien tarkoitus?

Takaiskuventtiilit estävät veden takaisinvirtauksen ja likaantumisen putkissa tai letkuissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?