GRAINGER Näkyvyysliivit, koukkupolyesteri, ANSI-luokka 2


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: Ei arvioitu , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Oranssinpunainen , Vaaran riskiluokka (HRC): Ei sovellettavissa , Materiaali: Polyesteri , Taskujen lukumäärä: 1 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
53YL01
44 "- 50"28 "L / XL€13.23
A
53YL02
52 "- 58"29 "2XL / 3XL€13.23
A
53YL03
60 "- 66"30 "4XL / 5XL€13.23
B
53YL31
64 "- 66"30 "5XL€14.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?