FABORY Tavalliset aluslevyt


Suodattaa
TyyliMalliKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinPaksuusPesin sisällä Dia.Pesimen materiaaliluokkaAluslevy ODHinta (ei alv)
A
L51532.080.0001
tavallinentavallinenM84 mm8.4 mmA221 mm€566.29
A
L51532.060.0001
tavallinentavallinenM63 mm6.4 mmA217 mm€563.15
A
L51532.100.0001
tavallinentavallinenM104 mm10.5 mmA225 mm€632.97
A
L51532.120.0001
tavallinentavallinenM126 mm13.0 mmA230 mm€423.35
A
L55420.070.0001
tavallinentavallinenM71.6 mm7.4 mmA414 mm€759.52
A
L38250.200.0001
SinkittySinkittyM203 mm21.0 mmVähän hiiltä34 mm€335.71
A
L38430.160.0001
SinkittySinkittyM166 mm17.0 mmVähän hiiltä40 mm€312.11
A
L38430.120.0001
SinkittySinkittyM126 mm13.0 mmVähän hiiltä30 mm€834.34
A
L38430.050.0001
SinkittySinkittyM52 mm5.3 mmVähän hiiltä15 mm€1,017.36
A
L38430.040.0001
SinkittySinkittyM41.6 mm4.3 mmVähän hiiltä12 mm€1,259.57
A
L38430.030.0001
SinkittySinkittyM31 mm3.2 mmVähän hiiltä9 mm€770.29
A
L38250.160.0001
SinkittySinkittyM162.5 mm17.0 mmVähän hiiltä28 mm€370.57
A
L38430.270.0001
SinkittySinkittyM271 mm28.0 mmVähän hiiltä60 mm€836.14
A
L38430.240.0001
SinkittySinkittyM241 mm25.0 mmVähän hiiltä50 mm€963.15
A
L38430.220.0001
SinkittySinkittyM228 mm23.0 mmVähän hiiltä50 mm€1,304.07
A
L38250.030.0001
SinkittySinkittyM30.5 mm3.2 mmVähän hiiltä6 mm€1,670.77
A
L38250.080.0001
SinkittySinkittyM81.6 mm8.4 mmVähän hiiltä15 mm€611.19
A
L38250.040.0001
SinkittySinkittyM40.5 mm4.3 mmVähän hiiltä8 mm€752.34
A
L38250.060.0001
SinkittySinkittyM61.6 mm6.4 mmVähän hiiltä11 mm€449.32
A
L38430.300.0001
SinkittySinkittyM301 mm31.0 mmVähän hiiltä68 mm€359.52
A
L38250.120.0001
SinkittySinkittyM122 mm13.0 mmVähän hiiltä20 mm€807.99
A
L38250.100.0001
SinkittySinkittyM101.6 mm10.5 mmVähän hiiltä18 mm€1,021.47
A
L38430.100.0001
SinkittySinkittyM104 mm10.5 mmVähän hiiltä25 mm€484.23
A
L38430.080.0001
SinkittySinkittyM84 mm8.4 mmVähän hiiltä21 mm€858.02
A
L38430.060.0001
SinkittySinkittyM63 mm6.4 mmVähän hiiltä17 mm€1,020.68
A
L38250.180.0001
SinkittySinkittyM182.5 mm19.0 mmVähän hiiltä30 mm€1,445.00
A
L38250.140.0001
SinkittySinkittyM142.5 mm15.0 mmVähän hiiltä24 mm€693.66
A
L38250.020.0001
SinkittySinkittyM20.3 mm2.2 mmVähän hiiltä4 1/2 mm€1,827.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?