FABORY Puolipitkät uritetut kartiotapit


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPin Dia.Hinta (ei alv)
A
M39720.015.0004
4 mm1.5 mm€22.33
A
M39720.020.0006
6 mm2 mm€24.68
A
M39720.025.0006
6 mm2.5 mm€31.72
A
M39720.015.0006
6 mm1.5 mm€22.40
A
M39720.015.0008
8 mm1.5 mm€22.19
A
M39720.020.0008
8 mm2 mm€23.05
A
M39720.050.0008
8 mm5 mm€30.96
A
M39720.030.0008
8 mm3 mm€17.92
A
M39720.060.0010
10 mm6 mm€25.59
A
M39720.050.0010
10 mm5 mm€29.72
A
M39720.020.0010
10 mm2 mm€23.39
A
M39720.040.0010
10 mm4 mm€21.35
A
M39720.025.0010
10 mm2.5 mm€24.02
A
M39720.030.0010
10 mm3 mm€16.16
A
M39720.020.0012
12 mm2 mm€23.60
A
M39720.030.0012
12 mm3 mm€25.52
A
M39720.060.0012
12 mm6 mm€25.23
A
M39720.015.0012
12 mm1.5 mm€22.43
A
M39720.040.0012
12 mm4 mm€39.53
A
M39720.080.0012
12 mm8 mm€47.39
A
M39720.025.0012
12 mm2.5 mm€22.13
A
M39720.080.0016
16 mm8 mm€27.79
A
M39720.015.0016
16 mm1.5 mm€41.75
A
M39720.060.0016
16 mm6 mm€19.88
A
M39720.030.0016
16 mm3 mm€25.67
A
M39720.020.0016
16 mm2 mm€18.65
A
M39720.040.0016
16 mm4 mm€18.94
A
M39720.050.0016
16 mm5 mm€24.39
A
M39720.030.0020
20 mm3 mm€22.86
A
M39720.060.0020
20 mm6 mm€17.72
A
M39720.050.0020
20 mm5 mm€16.62
A
M39720.040.0020
20 mm4 mm€22.52
A
M39720.020.0020
20 mm2 mm€25.03
A
M39720.080.0024
24 mm8 mm€39.15
A
M39720.050.0024
24 mm5 mm€19.36
A
M39720.030.0024
24 mm3 mm€27.37
A
M39720.040.0024
24 mm4 mm€61.82
A
M39720.060.0024
24 mm6 mm€27.30
A
M39720.040.0028
28 mm4 mm€34.64
A
M39720.060.0030
30 mm6 mm€29.99
A
M39720.080.0030
30 mm8 mm€45.90
A
M39720.030.0030
30 mm3 mm€21.87
A
M39720.040.0030
30 mm4 mm€26.55
A
M39720.050.0030
30 mm5 mm€22.05
A
M39720.040.0036
36 mm4 mm€21.79
A
M39720.060.0036
36 mm6 mm€30.44
A
M39720.080.0036
36 mm8 mm€15.54
A
M39720.080.0040
40 mm8 mm€23.05
A
M39720.050.0040
40 mm5 mm€28.34
A
M39720.080.0045
45 mm8 mm€17.59
A
M39720.080.0050
50 mm8 mm€26.54
A
M39720.080.0060
60 mm8 mm€29.09
A
M39720.060.0060
60 mm6 mm€30.78
A
M39720.080.0070
70 mm8 mm€37.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?