ENERPAC XC1502TB Sähköhydraulipumppu | CF2JGC 55PW56

ENERPAC XC1502TB sähköinen hydraulipumppu

Varastossa
Tuote: CF2JGC Malli: XC1502TBRistiviite: 55PW56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,327.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Laturin tulojännite115V AC
TyöjaksoAjoittainen
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtaus @ 10000 psi15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 2000 psi30 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load125 ov. sisään. / min.
VirtalähdeAkku
Pumpun ohjausRiipus
Pumpun tyyppiLangaton pumppusarja, jossa 2 akkua ja 115 V laturi
Säiliön kapasiteetti120 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus120 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9718
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XC1502TB sähköinen hydraulipumppu
€13,327.46 / yksikkö