ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty -räjähdyssuojattu puhallin, 115V, 1725 RPM | AG8FJZ

ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty -räjähdyssuojattu puhallin, 115V, 1725 RPM

Varastossa
Tuote: AG8FJZ Malli: 9503

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,973.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Pohjan viimeistelyMusta jauhe päällystetty
Perusmittari12 ga.
PohjamateriaaliaTeräs
Tuulettimen materiaaliTeräs
VäriOranssi
Johdon mittari12/3 AWG
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty10.6 / 5.3 A
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyNeopreenipinnoitettu
Kanavan materiaaliKevyt vinyyli, polyesteri
Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1100 CFM
Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta900 CFM
JalkamateriaaliKumi
Taajuus60 Hz
Grillin viimeistelyMusta jauhe päällystetty
Grilli materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiIntegroitu
Vaarallisen sijainnin luokkaLuokka I, II, divisioona 1 ja 2, ryhmä D, F, G
Korkeus19 "
KotelotyyppiYksi kappale
HP3 / 4 hp
NapamateriaaliAlumiini
Pituus21 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Kanavalämpötila250 astetta F
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1570 CFM
Jalkojen lukumäärä5
Vaihe1
Pistoke vahvistimet20A
Plug TypeECP
Pistokejännite125V
RPM1725 RPM
pintaYksi kerros
Pinnan väriMusta
Tyyppikeskipakoinen
TuuletusportitKaksi
Jännite115/230V AC
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9503-E Heavy Duty -räjähdyssuojattu puhallin, 220V, 1725 RPM | AG8FKG 9503-E4.8APuuteroitu1300 CFM220V AC€3,393.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty -räjähdyssuojattu puhallin, 115V, 1725 RPM
€2,973.22 / yksikkö