ALLEGRO SAFETY 9100-50EF lentokoneletku, pituus 50 jalkaa, halkaisija 3/4 tuumaa, EF-liittimellä | CD4URY

ALLEGRO SAFETY 9100-50EF lentokoneletku, pituus 50 jalkaa, halkaisija 3/4 tuumaa, EF-liittimellä

Varastossa
Tuote: CD4URY Malli: 9100-50EF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapaineinen ilmaletkun letku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.PituusMateriaaliMax. PaineHinta
ALLEGRO SAFETY 9101-100B Ilmanhengitysletku, 100 jalkaa, 185 PSI | AA3UHV 11V244 9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinyylikloridi, polyesteri185 psi€476.69
ALLEGRO SAFETY 9100-100 lentokoneletku, 100 jalkaa, 185 PSI | AD2VV 3VXD8 9100-100OBAC-pikayhteys1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€420.01
ALLEGRO SAFETY 9100-50 lentokoneletku 185 Psi 50 jalkaa 3/8 tuuman halkaisija | AD2ZAA 3WXN4 9100-50OBAC-pikayhteys1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€276.14
ALLEGRO SAFETY 9101-50B lentokoneletku, 50 jalkaa, polyvinyyli | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinyylikloridi, polyesteri185 psi€254.59
ALLEGRO SAFETY 9100-25 matalapaineinen ilmaletku, 25 jalkaa | AF7ZFW 23UA41 9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€169.79
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF Lentokoneletku, halkaisija 3/4 tuumaa, EF-liittimellä | CD4URZ 9100-100 EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinyylikloridi150 psi€481.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9100-50EF lentokoneletku, pituus 50 jalkaa, halkaisija 3/4 tuumaa, EF-liittimellä
€305.26 / yksikkö