LOVEJOY 68514448922 Yksiosainen akselin ja akselin välinen kytkin, 150 kytkinkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN9BFL 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB

LOVEJOY 68514448922 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 150 kytkimen koko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BFL Malli: 68514448922Ristiviite: 48922/RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB
€657.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoRRU 150
Kytkimen tyyppiLopettaa
Mitta BC4.38 "
Mitat D5"
Mitta FL0.62 "
Mitat FL10.5 "
Ulottuvuus HD3.75 "
Mitat HL2.12 "
Ulottuvuus S3.44 "
Laipan halkaisija (mitta FD)5.38 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.02hp
Navan tyyliRRU-keskitin
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliTeräs
Maks. Bore2.125 "
Max. Nopeus3000 rpm
Max. vääntömomentti1890 in. Lbs.
Pienin Bore0.75 "
Normaali lämpötila -alue-40 astetta F.
Kokonaispituus7.66 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.82 "
Nastakoko3 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Kelauskulma maks. Vääntömomentti0.85 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514448922 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 150 kytkimen koko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€657.47 / yksikkö